Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 440/ISO 7094 FormV V 18x 56x 5 Stahl 100 HV 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000156359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004400040180000
EAN/GTIN:
     4043952075890
Suchbegriffe:
DIN 440 V
DIN 440 V Scheibe
DIN 440 V Unterlegscheibe
Scheibe DIN 440 V
DIN 440 Stahl 100 HV Form V Scheiben · mit Vierkantloch - Abmessung: V 18 x 56 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holzkonstruktionen · Durchmesser: 18mm · Form: Form V · Gruppencode: 00440.004 · Normart: DIN 440 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
18 mm
Außen-Ø:
58 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, V = mit Vierkantloch
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl 100 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,279*
€ 0,4089*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,3206*
€ 0,44*
10 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
Lager 4BULW
770
100
€ 5,59*
ab € 0,3567*
€ 0,4667*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,3504*
€ 0,4708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4667*
€ 0,55537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4167*
€ 0,49587
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3967*
€ 0,47207
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.