Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M8x 50 14 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005530009080050
EAN/GTIN:
     4043952096888
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 8 x 50 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 553
Werkstoff:
14 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
810
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1862*
€ 0,2462*
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2728*
€ 0,3792*
5 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3033*
€ 0,3933*
5 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2979*
€ 0,3967*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1862* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.