| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000158295 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005530009080050 EAN/GTIN: 4043952096888 |
| |
|
| | |
| DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 8 x 50 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00553.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Schlitz und Spitze | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 8 mm | Norm: | DIN 553 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553 14 h, din 553, din 553 m8, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,1862* | € 0,2462* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2728* | € 0,3792* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,2975* | € 0,3875* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3033* | € 0,3933* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2979* | € 0,3967* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3033* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|