| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1302095 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5648020200070 EAN/GTIN: 4043952105092 |
| |
|
| | |
| DIN 564 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Auslauf · Ansatzspitze und kleinem Sechskant - Abmessung: BM 20 x 70 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode 00564.802· Normart DIN 564 Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 20 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Auslauf, Ansatzspitze und kleinem Sechskant | Werkstoff: | 22 H (8.8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 564 B, Schraube DIN 564 B, Sechskantschraube DIN 564 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 564 b, Sechskantschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000158766 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,7737* | € 2,6263* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,9126* | € 2,7203* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,7416* | € 2,7416* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,0775* | € 2,7675* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,1516* | € 2,8516* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,263* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|