Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 6x 80 A 2 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719209060080
EAN/GTIN:
     4043952108130
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 80 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.920 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1304*
4 Tage
865
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0876*
€ 0,1357*
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0947*
€ 0,1424*
1 Tag
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0975*
€ 0,1425*
Lager 4757
248
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1642*
€ 0,2342*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1642* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 5,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.