Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M10x50 Mu Stahl 4.6 feuerverz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006014200100050
EAN/GTIN:
     4043952118641
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601 Mu Stahl feuerverzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 00601.420 · Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601 m 10x50, din 601 4.6, din 601, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2048*
€ 0,287*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
Lager 4757
900
100
€ 4,95*
ab € 0,2239*
€ 0,2939*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2275*
€ 0,2975*
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2235*
€ 0,3001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2539*
€ 0,30214
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.