Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6098000100030
EAN/GTIN:
     4043952128107
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben
DIN
Reyher
Schraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 00609.800· Normart DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Schrauben, 8000160757
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4488*
€ 0,6876*
4 Tage
675
25
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,8456*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,6225*
€ 0,8525*
1 Tag
473
25
€ 5,59*
ab € 0,6462*
€ 0,8862*
6 Tage
675
25
€ 5,99*
ab € 0,6346*
€ 0,8935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6876*
€ 0,81824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6578*
€ 0,78278
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6132*
€ 0,72971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5735*
€ 0,68247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.