Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6098000100055
EAN/GTIN:
     4043952128152
Suchbegriffe:
DIN
Schrauben
Sechskantschrauben
Reyher
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode 00609.800· Normart DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube, 8000160762
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4986*
€ 0,7629*
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,8559*
€ 1,2081*
10 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2425*
1 Tag
175
25
€ 5,59*
ab € 0,9531*
€ 1,2631*
6 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 0,9361*
€ 1,2837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6758*
€ 0,8042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6249*
€ 0,74363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4986*
€ 0,59333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,0725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.