Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6098000100090
EAN/GTIN:
     4043952128213
Suchbegriffe:
Reyher
DIN
Schraube
Schrauben
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode 00609.800· Normart DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben, 8000160768
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6601*
€ 0,9923*
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,2601*
€ 1,7576*
10 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,80*
6 Tage
225
25
€ 7,99*
ab € 1,3918*
€ 1,8318*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 1,4144*
€ 1,8444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9923*
€ 1,18084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9579*
€ 1,1399
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8762*
€ 1,04268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8317*
€ 0,98972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7601*
€ 0,90452
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6601*
€ 0,78552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,8075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.