Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M10x 90 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000100090
EAN/GTIN:
     4043952128213
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 10 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6601*
€ 0,9923*
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,2601*
€ 1,7576*
10 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,80*
6 Tage
225
25
€ 7,99*
ab € 1,3918*
€ 1,8318*
Lager 4BULW
158
25
€ 5,59*
ab € 1,4144*
€ 1,8444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8444*
€ 2,19484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8244*
€ 2,17104
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7144*
€ 2,04014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6344*
€ 1,94494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5744*
€ 1,87354
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4144*
€ 1,68314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.