Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M24x 85 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000240085
EAN/GTIN:
     4043952128824
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 85 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
5
€ 4,30*
ab € 4,5895*
€ 6,492*
5 Tage
80
5
€ 4,90*
ab € 4,97*
€ 6,62*
6 Tage
115
5
€ 5,99*
ab € 4,8757*
€ 6,7003*
Lager 4757
104
5
€ 4,95*
ab € 5,0213*
€ 6,7013*
1 Tag
81
5
€ 5,59*
ab € 5,105*
€ 6,795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,7013*
€ 7,97455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6613*
€ 7,92695
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,3313*
€ 7,53425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0313*
€ 7,17725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7813*
€ 6,87975
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,0213*
€ 5,97535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,5065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.