Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M30x 140 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000300140
EAN/GTIN:
     4043952129036
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
5
€ 4,30*
ab € 8,6704*
€ 12,1129*
6 Tage
95
5
€ 5,99*
ab € 9,1593*
€ 12,4406*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,4075*
€ 12,5175*
1 Tag
67
5
€ 5,59*
ab € 9,701*
€ 12,661*
Lager 4757
86
5
€ 4,95*
ab € 9,8457*
€ 13,4244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,4244*
€ 15,97504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5827*
€ 14,97341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0227*
€ 14,30701
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,9009*
€ 14,16207
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,3809*
€ 13,54327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,2692*
€ 13,41035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,0357*
€ 13,13248
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,8457*
€ 11,71638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.