Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN609 M30X140 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit langem Gewindezapfen, M 30x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00609_AK.JPG
D00609_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN609 M30X140 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN609 M30X140 8.8
EAN/GTIN:
     4043952129036
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: DIN Normnummer: 609 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
140.00
Normart:
DIN
Normnummer:
609
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 8,6604*
€ 12,0529*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,1887*
€ 12,4512*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,7864*
€ 12,7871*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,4275*
€ 12,8875*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,813*
€ 15,463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,8875*
€ 15,33613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3375*
€ 14,68163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7975*
€ 14,03903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3175*
€ 13,46783
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4275*
€ 11,21873
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.