Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gewindezapfen M14x 60 8.8 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006108000140060
EAN/GTIN:
     4043952129500
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 00610.800 · Normart: DIN 610
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, din 610, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6042*
€ 2,2926*
5 Tage
80
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,7425*
€ 2,3425*
1 Tag
77
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,7873*
€ 2,4073*
6 Tage
110
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,7376*
€ 2,409*
Lager 4757
99
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,8165*
€ 2,5705*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,5705*
€ 3,0589
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,4717*
€ 2,94132
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,3229*
€ 2,76425
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,2141*
€ 2,63478
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,0765*
€ 2,47104
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,8165*
€ 2,16164
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8165* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 25,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.