Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 610 kurzem Gewindezapfen M16x 45 8.8 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006108000160045
EAN/GTIN:
     4043952129562
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 00610.800 · Normart: DIN 610
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
10
€ 4,30*
ab € 1,4231*
€ 2,0402*
6 Tage
260
10
€ 4,90*
ab € 1,5325*
€ 2,0825*
Lager 4757
333
10
€ 4,95*
ab € 1,5498*
€ 2,1098*
2 Tage
259
10
€ 5,59*
ab € 1,5751*
€ 2,1351*
7 Tage
370
10
€ 5,99*
ab € 1,5567*
€ 2,1627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1098*
€ 2,51066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0898*
€ 2,48686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0298*
€ 2,41546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8998*
€ 2,26076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8398*
€ 2,18936
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5498*
€ 1,84426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.