Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkniete DIN 661 5x 45 Stahl 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006610000050045
EAN/GTIN:
     4043952135075
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Stahl Senkniete - Abmessung: 5 x 45 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00661.000 · Normart: DIN 661 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Senkniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
5 / 45 mm
Nietschaft Ø:
5 mm
Nietschaft Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661 5 x 45, din 661, din661 st, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,375*
€ 12,53*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 8,97*
€ 13,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 16,80*
6 Tage
6
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 29,865*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,365*
€ 13,52435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,045*
€ 11,95355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,375*
€ 9,96625
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.