Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

501DIN661 5X45 Senkniete, Stahl, 5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00661_AK.JPG
D00661_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN661 5X45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN661 5X45
EAN/GTIN:
     4043952135075
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Stahl Senkniete - Abmessung: 5 x 45 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 661 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
661
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,375*
€ 12,53*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 8,97*
€ 13,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 16,80*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 29,865*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,865*
€ 35,53935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,255*
€ 34,81345
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.