Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 10x 20x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 10x 20x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 10x 20x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050010100000
EAN/GTIN:
     4043952138953
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 10 x 20 x10 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 00705.001· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 10x20, din 705, din 705a, Stellringe, Reyher, 8000161667
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3255*
€ 0,5005*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,3402*
€ 0,5008*
15 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5125*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,3719*
€ 0,5229*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,3954*
€ 0,5454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5005*
€ 0,5956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4835*
€ 0,57537
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,5125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.