Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 13x 22x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 13x 22x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 13x 22x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050010130000
EAN/GTIN:
     4043952138977
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 13 x 22 x12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 13mm· Form Form A· Gruppencode 00705.001· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stellringe din 705 13x22x12, din 705, din 705a, Stellringe, Reyher, 8000161669
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,435*
€ 5,536*
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 5,37*
€ 6,774*
11 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 6,978*
€ 6,978*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 7,097*
€ 7,097*
7 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 6,471*
€ 7,326*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,536*
€ 6,58784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,404*
€ 6,43076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,946*
€ 5,88574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,678*
€ 5,56682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,435*
€ 5,27765
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.