Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 34x 50x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 34x 50x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 34x 50x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050010340000
EAN/GTIN:
     4043952139103
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 34 x 50 x16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 34mm· Form Form A· Gruppencode 00705.001· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 stellringe b 16, Reyher, Stellringe, 8000161682
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,2808*
€ 1,9809*
5 Tage
116
5
€ 4,30*
ab € 1,8086*
€ 2,6298*
11 Tage
50
5
€ 4,90*
ab € 1,965*
€ 2,675*
7 Tage
70
5
€ 7,99*
ab € 2,0155*
€ 2,7355*
2 Tage
49
5
€ 5,59*
ab € 2,0255*
€ 2,7355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,9809*
€ 2,35727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8929*
€ 2,25255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7409*
€ 2,07167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6728*
€ 1,99063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5208*
€ 1,80975
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2808*
€ 1,52415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,9045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.