Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 35x 56x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 35x 56x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 35x 56x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050010350000
EAN/GTIN:
     4043952139110
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 35 x 56 x16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 35mm· Form Form A· Gruppencode 00705.001· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 35x56x16, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe, 8000161683
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
191
5
€ 4,30*
ab € 1,4036*
€ 2,0595*
11 Tage
180
5
€ 4,90*
ab € 1,5175*
€ 2,0975*
7 Tage
255
5
€ 7,99*
ab € 1,5494*
€ 2,1394*
2 Tage
179
5
€ 5,59*
ab € 1,5733*
€ 2,1533*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,4239*
€ 2,1788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,1788*
€ 2,59277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0978*
€ 2,49638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9714*
€ 2,34597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8404*
€ 2,19008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6739*
€ 1,99194
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4239*
€ 1,69444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.