Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x 63x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x 63x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x 63x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050010400000
EAN/GTIN:
     4043952139141
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 40 x 63 x18 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 40mm· Form Form A· Gruppencode 00705.001· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 40 x 63 x18, din 705, din 705a, Stellringe, Reyher, 8000161686
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 2,4082*
€ 3,4656*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,6063*
€ 3,5263*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,6624*
€ 3,6324*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,4331*
€ 3,669*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,6245*
€ 3,6722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,669*
€ 4,36611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4558*
€ 4,1124
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2661*
€ 3,88666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9929*
€ 3,56155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8031*
€ 3,33569
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4331*
€ 2,89539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.