Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 50x 80x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 50x 80x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 50x 80x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050010500000
EAN/GTIN:
     4043952139172
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 50 x 80 x18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 50mm· Form Form A· Gruppencode 00705.001· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Reyher, Stellringe, 8000161689
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
106
5
€ 4,30*
ab € 3,2451*
€ 4,6742*
11 Tage
105
5
€ 4,90*
ab € 3,5138*
€ 4,7738*
2 Tage
105
5
€ 5,59*
ab € 3,6154*
€ 4,9154*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,2906*
€ 4,9396*
4 Tage
7
5
€ 5,99*
ab € 3,5707*
€ 4,9556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,9396*
€ 5,87812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6178*
€ 5,49518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4978*
€ 5,35238
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,3601*
€ 5,18852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9883*
€ 4,74608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8606*
€ 4,59411
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2906*
€ 3,91581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,698* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.