Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 55x 80x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 55x 80x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 55x 80x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050010550000
EAN/GTIN:
     4043952139189
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 55 x 80 x18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 55mm· Form Form A· Gruppencode 00705.001· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 55x80x18, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe, 8000161690
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,3438*
€ 5,0287*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 3,8325*
€ 5,4383*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,1775*
€ 5,6675*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 4,2146*
€ 5,7288*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,2319*
€ 7,0019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,0287*
€ 5,98415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7157*
€ 5,61168
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5857*
€ 5,45698
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,4463*
€ 5,2911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0833*
€ 4,85913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9538*
€ 4,70502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3438*
€ 3,97912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,1435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.