Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 100x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 100x140
Stellring DIN 705 Gewindestift A 100x140
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050011000000
EAN/GTIN:
     4043952139264
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 100 x140 x25 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 100mm· Form Form A· Gruppencode 00705.001· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Stellringe, Reyher, 8000161698
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,5329*
€ 22,5977*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 21,7839*
€ 29,9735*
7 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 23,5975*
€ 30,5475*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 24,3161*
€ 31,3961*
7 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 23,751*
€ 31,7359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,5977*
€ 26,89126
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,7587*
€ 25,89285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,1903*
€ 24,02646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7914*
€ 22,36177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,3529*
€ 20,64995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,5329*
€ 18,48415
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.