| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1304746 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 007050011300000 EAN/GTIN: 4043952139301 |
| |
|
| | |
| DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 130 x180 x28 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 130mm · Form: Form A · Gruppencode: 00705.001 · Normart: DIN 705 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,3981* | € 65,0948* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 53,8174* | € 68,2974* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,5224* | € 68,3573* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 54,4677* | € 72,4118* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 65,72* | € 81,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|