Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x63x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x63x1
Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x63x1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050110400000
EAN/GTIN:
     4043952139936
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 40 x 63 x 18 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 40mm· Form Form A· Gruppencode 00705.011· Normart DIN 705· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 40 x 63 x18, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe, 8000161754
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
5
€ 4,30*
ab € 2,3394*
€ 3,3825*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,5325*
€ 3,4825*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,3619*
€ 3,5488*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,5591*
€ 3,5645*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,6056*
€ 3,5756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5488*
€ 4,22307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3174*
€ 3,94771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2474*
€ 3,86441
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,1504*
€ 3,74898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,899*
€ 3,44981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8019*
€ 3,33426
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3619*
€ 2,81066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,744* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.