Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 60x90x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 60x90x2
Stellring DIN 705 Gewindestift A 60x90x2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050110600000
EAN/GTIN:
     4043952139981
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 60 x 90 x 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 60mm· Form Form A· Gruppencode 00705.011· Normart DIN 705· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stellringe 60x90x20, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe, 8000161759
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
5
€ 4,30*
ab € 4,464*
€ 6,1774*
7 Tage
105
5
€ 5,99*
ab € 4,7606*
€ 6,3506*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,5287*
€ 6,5119*
13 Tage
75
5
€ 4,90*
ab € 4,8125*
€ 6,5325*
2 Tage
74
5
€ 5,59*
ab € 4,9426*
€ 6,6726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,5119*
€ 7,74916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2633*
€ 7,45333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0033*
€ 7,14393
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,8153*
€ 6,92021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3367*
€ 6,35067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1687*
€ 6,15075
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5287*
€ 5,38915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,5595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.