Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050020080000
EAN/GTIN:
     4043952139356
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 8 x 16 x 8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8mm· Form Form B· Gruppencode 00705.002· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, B = mit Bohrung für Kegelstift
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 8x16x8 din705, din 705, din 705 form b, Reyher, Stellringe, 8000161707
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 0,5172*
€ 0,7489*
11 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,76*
2 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 0,5762*
€ 0,7862*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5247*
€ 0,7919*
7 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 0,5658*
€ 0,7926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7919*
€ 0,94236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7405*
€ 0,8812
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7033*
€ 0,83693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6419*
€ 0,76386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6047*
€ 0,71959
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5247*
€ 0,62439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,7975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.