Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050020120000
EAN/GTIN:
     4043952139387
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 12 x 22 x12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Form Form B· Gruppencode 00705.002· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, B = mit Bohrung für Kegelstift
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 12x22x12, din 705, din 705 form b, Reyher, Stellringe, 8000161709
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 0,7261*
€ 1,0602*
7 Tage
70
10
€ 4,90*
ab € 0,7825*
€ 1,0725*
2 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 0,8082*
€ 1,1082*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7365*
€ 1,1161*
7 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 0,7938*
€ 1,1172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1161*
€ 1,32816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0802*
€ 1,28544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9963*
€ 1,1856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9404*
€ 1,11908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8665*
€ 1,03114
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7365*
€ 0,87644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,161* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.