Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050020250000
EAN/GTIN:
     4043952139479
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 25 x 40 x16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 25mm· Form Form B· Gruppencode 00705.002· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, B = mit Bohrung für Kegelstift
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 25x40x16, din 705, din 705 form b, Stellringe, Reyher, 8000161717
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
290
10
€ 4,30*
ab € 1,578*
€ 2,2153*
11 Tage
270
10
€ 4,90*
ab € 1,7175*
€ 2,2575*
7 Tage
380
10
€ 7,99*
ab € 1,7691*
€ 2,3291*
2 Tage
266
10
€ 5,59*
ab € 1,7691*
€ 2,3291*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,621*
€ 2,3567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3567*
€ 2,80447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2616*
€ 2,6913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0989*
€ 2,49769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9537*
€ 2,3249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,801*
€ 2,14319
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,621*
€ 1,92899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,567* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.