Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050020350000
EAN/GTIN:
     4043952139523
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 35 x 56 x16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 35mm· Form Form B· Gruppencode 00705.002· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, B = mit Bohrung für Kegelstift
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 35x56x16, din 705, din 705 form b, Reyher, Stellringe, 8000161721
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 2,7581*
€ 3,9779*
11 Tage
40
5
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 4,04*
7 Tage
55
5
€ 7,99*
ab € 3,0741*
€ 4,1341*
2 Tage
39
5
€ 5,59*
ab € 3,1041*
€ 4,1341*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,8183*
€ 4,1748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,1748*
€ 4,96801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9635*
€ 4,71657
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7116*
€ 4,4168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4303*
€ 4,08206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2183*
€ 3,82978
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,8183*
€ 3,35378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,874* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.