| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1304795 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7050020700000 EAN/GTIN: 4043952139622 |
| |
|
| | |
| DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 70 x100 x20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 70mm· Form Form B· Gruppencode 00705.002· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Stellringe, leichte Reihe, B = mit Bohrung für Kegelstift | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 705, DIN 705 Stellring, Stellring DIN 705, Stellring, stellring din 705 a 70x100x20, din 1, reyher din 1, Reyher, Stellringe, 8000161729 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 10,6214* | € 14,624* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 11,3256* | € 15,1095* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 11,7955* | € 15,4255* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,7359* | € 15,5032* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,465* | € 15,835* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,516* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|