Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 10x 20x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 10x 20x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 10x 20x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7059110100000
EAN/GTIN:
     4043952140079
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 A 1 Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 10 x 20 x 10 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Form Form A· Gruppencode 00705.911· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: din 705 10x20, din 705, din 705a, Stellringe, Reyher, 8000161768
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
261
10
€ 4,30*
ab € 0,8455*
€ 1,2271*
13 Tage
260
10
€ 4,90*
ab € 0,915*
€ 1,255*
2 Tage
252
10
€ 5,59*
ab € 0,9415*
€ 1,2915*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8577*
€ 1,3008*
7 Tage
360
10
€ 5,99*
ab € 0,9247*
€ 1,302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3008*
€ 1,54795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2522*
€ 1,49012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1543*
€ 1,37362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0856*
€ 1,29186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9977*
€ 1,18726
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8577*
€ 1,02066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.