Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 32x 50x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 32x 50x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 32x 50x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7059110320000
EAN/GTIN:
     4043952140208
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 A 1 Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 32 x 50 x 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 32mm· Form Form A· Gruppencode 00705.911· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 stellringe b 16, Stellringe, Reyher, 8000161781
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 2,3389*
€ 3,232*
7 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 2,4889*
€ 3,3422*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,3728*
€ 3,4309*
2 Tage
35
10
€ 5,59*
ab € 2,6051*
€ 3,4751*
11 Tage
30
5
€ 4,90*
ab € 2,5375*
€ 3,5075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4309*
€ 4,08277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2893*
€ 3,91427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9919*
€ 3,56036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9202*
€ 3,47504
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8328*
€ 3,37103
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3728*
€ 2,82363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,309* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.