Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x 63x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x 63x
Stellring DIN 705 Gewindestift A 40x 63x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7059110400000
EAN/GTIN:
     4043952140222
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 A 1 Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 40 x 63 x 18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 40mm· Form Form A· Gruppencode 00705.911· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 40 x 63 x18, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe, 8000161783
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
5
€ 4,30*
ab € 6,1036*
€ 8,3776*
11 Tage
50
10
€ 4,90*
ab € 6,6075*
€ 8,4175*
7 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 6,4958*
€ 8,6472*
2 Tage
42
5
€ 5,59*
ab € 6,7994*
€ 8,8494*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,1922*
€ 8,8869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,8869*
€ 10,57541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,552*
€ 10,17688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,972*
€ 9,48668
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,7296*
€ 9,19822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5746*
€ 9,01377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,3222*
€ 8,71342
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1922*
€ 7,36872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,4345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.