Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1307115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9128000300270
EAN/GTIN:
     4043952170588
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 270 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.800
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderschraube din 912 metrisch m30 240, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben, 8000165138
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
104
1
€ 4,30*
ab € 7,5448*
€ 11,0864*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,5098*
€ 11,5042*
1 Tag
103
1
€ 5,59*
ab € 8,3635*
€ 11,6435*
6 Tage
146
1
€ 5,99*
ab € 8,2536*
€ 11,7766*
6 Tage
146
1
€ 7,99*
ab € 8,77*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5042*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1513*
€ 13,27005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,357*
€ 12,32483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6941*
€ 11,53598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0098*
€ 10,72166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5098*
€ 8,93666
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.