Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M4x 6 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1308532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009132000040006
EAN/GTIN:
     4043952190340
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00913.200
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 913
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11350
1000
€ 4,30*
ab € 0,00562*
€ 0,00842*
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00614*
€ 0,00856*
Lager 4757
13500
1000
€ 5,49*
ab € 0,00624*
€ 0,0087*
6 Tage
15000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00654*
€ 0,00913*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00774*
€ 0,01077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00863*
€ 0,01027
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00624*
€ 0,00743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.