| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1308617 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40269400050006 EAN/GTIN: 4051426082077 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04026.940 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 5 mm | Norm: | ISO 4026 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din913 a4 4x6, gewindestift edelstahl din 913, din 913 m5, Gewindestift, Reyher, Schrauben, Gewindestifte, Schraube, 8000199035 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0143* | € 0,0209* | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0143* | € 0,0221* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0161* | € 0,0221* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0157* | € 0,0226* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0167* | € 0,0231* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|