Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 55 10.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000100055
EAN/GTIN:
     4043952211274
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1291*
€ 0,186*
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1895*
2 Tage
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1448*
€ 0,1948*
7 Tage
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1407*
€ 0,195*
Lager 4757
450
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1462*
€ 0,2078*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1462* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.