Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 55 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000100055
EAN/GTIN:
     4043952211274
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1301*
€ 0,188*
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1905*
4 Tage
720
100
€ 5,49*
ab € 0,1424*
€ 0,1934*
Lager 4BULW
560
100
€ 5,59*
ab € 0,1448*
€ 0,1958*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,1407*
€ 0,197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.