Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 80 10.9 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000140080
EAN/GTIN:
     4043952211885
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3153*
€ 0,4444*
5 Tage
100
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,445*
Lager 4757
90
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3451*
€ 0,4651*
2 Tage
105
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3508*
€ 0,4708*
7 Tage
150
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3663*
€ 0,4863*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4551*
€ 0,54157
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3451* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.