Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 80 10.9 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169057
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311000140080
EAN/GTIN:
     4043952211885
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 80 10.9 50 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 14 x 80
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3153*
€ 0,4444*
5 Tage
100
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,445*
4 Tage
90
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3451*
€ 0,4651*
2 Tage
105
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3508*
€ 0,4708*
Lager 8760
150
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3663*
€ 0,4863*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4363*
€ 0,5192
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3663*
€ 0,4359
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3663* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 24,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.