| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1311053 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9318000560300 EAN/GTIN: 4043952230077 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 56 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode 00931.800· Normart DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 56 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 8.8 22x300, din 931, din 931 8.8, Schrauben, DIN, Reyher, Schraube, Sechskantschrauben, 8000170643 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,0687* | € 49,6224* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,7681* | € 50,3246* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,4282* | € 52,7129* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 42,04* | € 54,49* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,2347* | € 62,9847* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|