Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 30 Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 30 Poly
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 30 Poly
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9336000030030
EAN/GTIN:
     4043952256244
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode 00933.600· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf*
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,024*
2 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,025*
7 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0254*
7 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,018*
€ 0,0261*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0399*
€ 0,0617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.