Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 16 Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 16 Poly
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 16 Poly
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9336000040016
EAN/GTIN:
     4043952256282
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode 00933.600· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf*
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5800
200
€ 4,30*
ab € 0,013*
€ 0,02*
2 Tage
5600
200
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,021*
7 Tage
8000
200
€ 5,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0214*
7 Tage
8000
200
€ 7,99*
ab € 0,0151*
€ 0,0219*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0383*
€ 0,0597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.