Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 200 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000120200
EAN/GTIN:
     4043952259832
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 200 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8336*
€ 1,1645*
5 Tage
550
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,9075*
€ 1,1875*
Lager 4757
698
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,913*
€ 1,193*
7 Tage
775
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9117*
€ 1,2286*
6 Tage
775
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9448*
€ 1,2348*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,193*
€ 1,41967
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,033*
€ 1,22927
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,913* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 29,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.