Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 12 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100030012
EAN/GTIN:
     4043952264713
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24500
500
€ 4,30*
ab € 0,00796*
€ 0,01209*
Lager 4757
30600
500
€ 4,95*
ab € 0,00884*
€ 0,01267*
1 Tag
23800
500
€ 5,59*
ab € 0,00895*
€ 0,01281*
5 Tage
34000
500
€ 5,99*
ab € 0,00873*
€ 0,01309*
7 Tage
34000
500
€ 7,99*
ab € 0,00931*
€ 0,01338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01267*
€ 0,01508
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01205*
€ 0,01434
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,00604*
Zubehör
Gedore
20 5,5
ab € 3,20*
Zubehör
k.A.
1000088
ab € 0,0315*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00348*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.