Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC VG 5/8x1 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube R 83933 UNC VG 5/8x1 1
Sechskantschraube R 83933 UNC VG 5/8x1 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338140580038
EAN/GTIN:
     4051426733405
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 5/8 x 1 1/2 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 38mm· Gruppencode 83933.814· Normart REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
05. Aug ?
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-Gewinde
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000226410
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,3803*
€ 0,5635*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,4115*
€ 0,5715*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3858*
€ 0,5976*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,4158*
€ 0,5981*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,4422*
€ 0,6122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5976*
€ 0,71114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5692*
€ 0,67735
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5267*
€ 0,62677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.