Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 A 2
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 A 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200040012
EAN/GTIN:
     4043952272640
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 12* VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5725
200
€ 4,30*
ab € 0,0137*
€ 0,0209*
2 Tage
3920
200
€ 5,59*
ab € 0,0153*
€ 0,0221*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0222*
7 Tage
5600
200
€ 5,99*
ab € 0,0149*
€ 0,0224*
5 Tage
5600
200
€ 7,99*
ab € 0,0159*
€ 0,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.